1,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-100 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-25 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-75 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-7~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-150 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-50A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式ロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無あり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6751種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-2 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KB20-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G20-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-300 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-30 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-125 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2T20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-40 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-5 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-175 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-50 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-25 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-175 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2BZ20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2E20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KB20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20-7 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2FZ20 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-200 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)