絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(11)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • ミヤコ(3)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(3)
  • アウス(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • RS PRO(2)
  • 築地製作所(2)
  • カクダイ(1)
  • 三洋化成(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 八光電機(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • フジトク(1)
  • エナパック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(216)
  • 50,000-100,000円(57)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
34,980税込38,478
1個
26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
84,980税込93,478
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径20) SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMCMLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズ SMCMGP_XC92 - ガイド付薄型シリンダ/耐粉体シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCJCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受 SMCCXWM/CDBXWM/CDPXWM - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形すべり軸受SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動
CXT - プラットホームシリンダ SMCCXT - プラットホームシリンダSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付 SMCCXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド SMCCQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202RSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50LM2SMC
98,980税込108,878
1個
20日以内出荷
サイズ50
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M2SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)50ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30LM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30LM2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M2SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20基準露点温度(℃)(-) -20空気流量(L/min)200