VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形SMC21日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル付切換方式2位置シングルボディサイズVF3000シリーズVF3000管接続口径1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz圧力標準タイプ(0.7MPa)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12SMC7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC12日以内出荷
小形で大容量高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4色押ボタンセレクタ:黄質量(g)309ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC13日以内出荷
色押ボタンセレクタ:緑質量(g)309アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~0.9接続口径(Rc)Rc1/4ボディオプション内部パイロット方式使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VFM300 Series 5ポートメカニカルバルブ 弾性体シールSMC13日以内出荷
ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭管接続口径2024-01-04ボディオプション内部バイロットRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシールSMC15日以内出荷
色押しボタン:赤ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭管接続口径1/4ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
標準ジェット日立グローバルライフソリューションズ税込¥20,878¥18,980
可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)税込¥8,468~¥7,698~