特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SY7A30R) SMC CADデータあり
取付(-)プラマイなべ小ねじ 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3A30R-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30R SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3A30R) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様無極性 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




CDQ2A40R-30 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA3~) SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)


MSQA30R-A93Z ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA30R SMC CADデータあり
角度調整範囲0~190° サイズ30 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポートの種類(-) Rc1/8 追記号(R) 内部アブソーバ付
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQA3 SMC CADデータあり
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



SY5A30RB-5U1-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

SY3A30RT-5Z1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

SY5A30RBT-5NZ1-C4-H-NA SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30RBT) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様マイナスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷




SY3A3 SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDM2RA25-30+5Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2RA20-30+30Z-XC11 CD Series(CDM2RA20-30+30Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)30
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

CD Series(CDM2RA20-30+5Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)5
1個
13,980 税込15,378
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-30Z) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CDM2RA32-30AZ-M9BAVL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA32-30AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-30Z) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-30Z SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-30AZ) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-30AZ) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2RA40-30Z-M9BL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-30Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷


CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-30Z) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-30AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-30Z) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)