特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKD~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB2~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB2 SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上3色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25R SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TN SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB2 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHKDB25TNR-25M JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□KDシリーズ CHKDB25TNR SMC CADデータあり
ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷

CHDKDB25TN-20M JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TN SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 ストローク標準ストローク 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(M) おねじ
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKDB SMC CADデータあり
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB25TN) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHKDB25) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CHDKDB25TNV-20-M9NAL JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB25TNV SMC CADデータあり
ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)25 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9NA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)





・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)