配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「elb 100a」の検索結果
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)80
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
ストローク(mm)475
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 内蔵
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列(C) C系列
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
¥98,980
税込¥108,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)100
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
リード線(m)3
ナット(-) ロッド先端ナットなし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
クッション(-) 両側クッション付
シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。