591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2L50-~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
1個
109,800 税込120,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2B~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
1個
93,980 税込103,378
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF63) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-TF50 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF40) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF80) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF40) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF40 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF80) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C32-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ブレーキ付ものさしくん (CE2T~) SMC CADデータあり
・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
作動方式複動
1個
97,980 税込107,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空パッド ZP2-TF SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

真空パッド ZP2-X SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Z Series(ZP2-TF50) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-40~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF125) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Z Series(ZP2-XF5) SMC CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り 真空取出方向
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-45~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-42~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-45~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y32 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CL1 Series(CDL1T~) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-35~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-45~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~590 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,898 税込8,688
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング