35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)








プラグインユニット (VV5QC41-01~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



V Series(VV5QC41-05C6) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



プラグインユニット (VV5QC41-05~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


プラグインユニット (VV5QC41-06~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)





シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コネクタ取出方向(S) 横方向
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM153) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC 動画あり
・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.5MB) バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入り パッド形状長円ベロウ形
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CDM2B40-26Z-W-M9B エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-26Z SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)26 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷

CDM2F20-265Z エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-265 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)265 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)260 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-26~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-26~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)265 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番B53
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷

CDM2G32F-260A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-260A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)260 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
17日以内出荷