特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11,929件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


I Series(IDG5M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ5 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)50 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

I Series(IDG10M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

I Series(IDG20M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ20 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)200 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IDG5M4-02-RS メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5M4 SMC CADデータあり
仕様露点チェッカ付 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ5 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ ねじの種類(-) Rc ドレン排出(-) マニュアルバルブ 空気流量(L/min)50 結合方式(4) モジュラ結合 流れ方向(RS) (右→左) 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20M4 SMC CADデータあり
ボディサイズ20 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)200 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M4 SMC CADデータあり
ボディサイズ10 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 空気流量(L/min)100 結合方式(4) モジュラ結合 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)




MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

1個
4,356 税込4,792
11日以内出荷


AR40-04M-N-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04M SMC CADデータあり
取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 排気方式ノンリリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷







5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

AR40-F04M-R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04M SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷







2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)





ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM40 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (604種類の商品があります)

コアンダグリップ単体 SMC 動画あり
用途ZNC用コアンダグリップ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.82MB)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



おすすめ人気ランキング