コンプレッサー・空圧機器・ホース (2,837) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: SMCすべて解除
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551 SMC 30日以内出荷
・D-M9□-551:UL/CSA認証・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UL/CSA認証 関連資料 カタログ(0.33MB) カタログ(0.33MB) ランプ色 【インジケーター】1色
IO-Link対応2in1オートスイッチ D-MH2□ Series SMC 25日以内出荷
アクチュエータのストローク位置に応じた プロセスデータを出力1個のスイッチで 最大3点の位置判別が可能アクチュエータから離れた 場所で検出位置設定が可能スナップショット機能により簡単にスイッチ出力設定が可能 設定工数の削減位置ズレによる再設定が容易稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
用途 空気圧アクチュエータ用 規格 CE/UKCAマーキング 方式 リード線取出:グロメット 保護等級 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.93MB) リード線芯数 4 芯( 茶・黒・白・青 )
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 17日以内出荷
ストローク(mm) 50 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 チューブ内径(Φmm) 12 最低使用圧力(MPa) 0.15 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 すべり軸受 ポートねじの種類 M5×0.8 オートスイッチ種類 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号 2ヶ付 オーダーメイド仕様 片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 3日以内出荷 から 40日以内出荷
1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能スイッチの取付・設定の工数削減エアチャックボディ端面からの出っ張りがなしツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
空気用フローコントローラ PFCQ SMC 当日出荷 から 20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途 乾燥空気、N2 耐圧力(MPa) 1 適合流体 乾燥空気、N2 配管口径 Rc1/2 使用圧力範囲(kPa) 50~800 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min) 9~300 動作差圧(kPa) 50~500、(標準)300
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径40) SMC 7日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa) 1.0 作動方式 複動形 使用流体 空気(無給油) チューブ内径(Φmm) 40 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 軸受種類 すべり軸受 関連資料 カタログ(3.23MB) 取扱説明書 (1.78MB) 配管ポート位置 上・側面配管
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC 5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.61MB)
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC 5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.05 最低使用圧力(MPa) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (2.67MB)
ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム SMC 9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMC 4日以内出荷 から 9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC 3日以内出荷 から 11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC 当日出荷 から 9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~