特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMC CADデータあり
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)



KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
989 税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。
1袋(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)









・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
1袋(2個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ボディ内部の六角穴を 六角レンチで締付ける 狭いスペース用のハー フユニオン。
1袋(2個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)



アダプタ KQ2N (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手とRめねじの接続に使用。 形状アダプタ 管接続口径M5×0.8 保証耐圧力(MPa)3 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-32D SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D1 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50D SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング