AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPT材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
モジュラタイプリリーフバルブ AP20-DSMC18日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持・モジュラ接続可能 配管工数削減・分岐配管不要・操作しやすいハンドル形状・選べる圧力計
用途一般空圧機器用最高使用圧力(MPa)0.85使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3圧力計接続口径1/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
ブローガン VMG パルスブローユニット付SMC7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
T型配管アダプタSMC3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
T型配管アダプタSMC3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
AR40(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
AC40D-D SeriesSMC31日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:psi、°F;圧力計単位表記:psi(MPa併記)圧力スイッチ仕様デジタル圧力スイッチなしドレン排出口ドレンコック付、ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR50(K)-D Series レギュレータSMC11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpaハンドル形状ハンドル下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPTハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC予約販売
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)フロート式オートドレンオートドレンなし
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記単位:製品の単位表記:psi、°Fフロート式オートドレンオートドレンなし
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC10日以内出荷
仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AR20(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類NPTハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計圧力計なしフィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC10日以内出荷
その他【油排出口】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.11MB)ドレンコックなしケースレベルゲージ付金属ケースルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付
パイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
水用フローコントローラ FC3WSMC7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC30日以内出荷
その他【ろ過度】40取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AR60(K)-D Series レギュレータSMC10日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコックなし流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
AF40-D Series エアフィルタSMC30日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケースドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなし表記製品の単位表記:psi、°フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3