配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「smc pse」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(-) なし
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
・アナログ出力(電圧)
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
校正証明書付
入力仕様電流入力
1個
¥9,798
税込¥10,778
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥9,198
税込¥10,118
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
入力(0) 電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
2機種のIO-Link対応小型圧力スイッチに対応(PSE54□-L/PSE57□-L2用)
規格CE/UKCA/WEEE
本体質量(g)50
電源供給方式USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.73MB)
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
入力(1) 電流入力
入力仕様電圧入力
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
入力仕様電流入力
1個
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
コネクタ(-) なし
入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
形式(-) コネクタ接続
入力(0) 電圧入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(A) ブラケット
入出力(5) PNP2出力+オートシフト入力
1個
¥7,698
税込¥8,468
11日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
センサレンジ(7)正圧用(0~10MPa)
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。