2,406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1袋(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。 形状ニップル
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手 材質SUS316 質量(g)3.4 穴径(Φmm)2.5 ねじM5×0.8 六角対辺(mm)7 有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)




耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。 形状チー
1袋(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MS4-10 ミニチュア管継手 SUS316 (MS4-10~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
54 税込59
4日以内出荷


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.77MB)
1袋(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.83MB) ノズル径(Φmm)1.8相当 ワンタッチ管継手サイズΦ10
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に MS-5UL 位置決めし、固定可能。 形状エルボ
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷


1袋(10個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・小型、軽量。・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)。・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)。・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
機種ユニオンナット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.47MB)
1個(1個)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F06 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)