形状ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)10
シールなし
管接続口径Uni3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ユニバーサルエルボユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
21日以内出荷
シリーズSV2000
ボディサイズ10
空気流量(L/min)100
基準露点温度(℃)(-)-20
シリーズSV3000
1個
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
シリーズSV2000
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
シリーズSV2000
シリーズSV3000
1個
¥87,980
税込¥96,778
31日以内出荷
シリーズSV2000
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
シリーズSV1000
1個
¥139,800
税込¥153,780
51日以内出荷
シリーズSV2000
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
シリーズSV3000
1個
¥95,980
税込¥105,578
31日以内出荷
シリーズSV2000
シリーズSV2000
シリーズSV1000
シリーズSV2000
シリーズSV2000
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
シリーズSV3000
シリーズSV3000
シリーズSV2000
シリーズSV1000
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
シリーズSV2000
シリーズSV1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。