28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体低圧での排水・気体 偏角(°)±2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に 材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン 形状カップリング
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振性能抜群、EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水 JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(取付時寸法許容値)(°)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等 材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 使用流体水道水、その他 偏角(°)±2
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質SS400 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水など JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クリーンでコンパクトPTFE製で給湯・純水・薬液ラインに最適
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質FCD450 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 山数3 JIS規格JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14 偏角(取付時寸法許容値)(°)5
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2 種類伸縮管継手 適合規格国土交通省仕様書適合品 JIS規格JIS10K
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 種類伸縮管継手 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途消火配管の接続に(湿式、乾式) 材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304 形状カップリング 偏角(°)±1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR 形状カップリング
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR 形状カップリング
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途蒸気配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン 形状カップリング
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM 形状カップリング
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に 材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途給水配管の接続に 材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング 偏角(°)±2
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
用途配管のピンホール等漏水補修に 材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR 形状カップリング
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)