絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(927)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,883)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,063)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,556)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(987)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
特価

Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
ナイロンチューブ(高耐圧)
エスコ(1件のレビュー)¥1,760~税込¥1,936~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~70材質高耐圧ナイロン色乳白使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(2件のレビュー)¥145税込¥1601セット(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-45材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)16~25
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480~税込¥1,628~1個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871袋(2個)当日出荷エスコ品番EA463HB-52材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)50~70
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ナイロンチューブ(軟質/乳白)
エスコ(4件のレビュー)¥510~税込¥561~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)。柔軟性に富んでいます。有毒物質溶出の恐れがありません。商品自体が軽く、作業性に優れています。RoHS対応品。材質軟質ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~70、水・油:0~60使用流体空気/水/油
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
8.5/12.5mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(2件のレビュー)¥4,410税込¥4,8511個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EE-5材質PVC色赤質量(g)575破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
12-20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥135税込¥1491個当日出荷エスコ品番EA463HB-43材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色緑適合ホース径(Φmm)2018~12~20
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
...