排水トラップ用止水プレート (リング付き)エスコ翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製エスコ翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)アズワン品番65-5669-59
チューブ内径保護リングエスコ翌日出荷
チューブの内側から収縮を防止。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103型20質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
吊りスプリングエスコ翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線全長(mm)1000質量(g)【吊下げ】200
エアーカップリング(20型)エスコ当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
ホース用保護スプリングエスコ当日出荷から翌日出荷
スプリングの片側に平バンド付
さびにくいオールステンレス製
ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。
ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
8mm リング玉(2個)エスコ取扱停止中
材質(本体)C3604BD使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-50入数2個銅管径(Φmm)8
10 x 10 mm リングジョイント(中間)エスコ翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-07銅管径(Φmm)10×10
8 x 8 mm リングジョイント(中間)エスコ当日出荷
材質真鍮(C3771BE)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-05銅管径(Φmm)8×8
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ当日出荷
材質真鍮全長(mm)28使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6適合流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7849-01銅管径(Φmm)8
R 1/2"x10mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-99銅管径(Φmm)10
R 3/8"x10mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-98銅管径(Φmm)10
R 1/4"x10mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-97銅管径(Φmm)10
R 1/2"x 8mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-96銅管径(Φmm)8
R 3/8"x 8mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-95銅管径(Φmm)8
R 1/4"x 8mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-94銅管径(Φmm)8
R 1/8"x 8mm リングジョイントエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)アズワン品番64-7848-93銅管径(Φmm)8
12.7mmxG 1/2" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-92入数1個ねじサイズG(PF)1/2"銅管径(Φmm)12.7(1/2")関連資料図面(0.03MB)
12 mmxG 1/2" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-91入数1個ねじサイズG(PF)1/2"銅管径(Φmm)12関連資料図面(0.03MB)
10 mmxG 3/8" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-90入数1個ねじサイズG(PF)3/8"銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.03MB)
9.53mmxG 3/8" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-89入数1個ねじサイズG(PF)3/8"銅管径(Φmm)9.53(3/8")関連資料図面(0.03MB)
8 mmxG 1/4" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-88入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.03MB)
6.35mmxG 1/4" リングナットエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-87入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
6 mmxG 1/4" リングナットエスコ翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-86入数1個ねじサイズG(PF)1/4"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
6 mmxG 1/8" リングナットエスコ当日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.03MB)
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-84入数1個銅管径(Φmm)10関連資料図面(0.04MB)
8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)エスコ当日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-83入数1個銅管径(Φmm)8関連資料図面(0.04MB)
6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)エスコ翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-82入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~