60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
欠品中

1個
3,800 税込4,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-83 入数1個 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-55 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
440 税込484
当日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-84 入数1個 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 入数1個 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB)
1個
705 税込776
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-99
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-14
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-13
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-15
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-98
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-59 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-64 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.04MB)
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-68 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-66 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.04MB)
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-65 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)6 関連資料図面(0.04MB)
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-67 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-62 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)9.53(3/8") 関連資料図面(0.04MB)
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12 関連資料図面(0.03MB)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)19 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-77 最小穴径(mm)Φ6
1個
300 税込330
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)17 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-76 最小穴径(mm)Φ4
1個
265 税込292
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-63 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-61 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-58 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)10 関連資料図面(0.03MB)
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-57 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)8 関連資料図面(0.03MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4") 関連資料図面(0.04MB)
1個
615 税込677
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)41 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-79 最小穴径(mm)Φ9
1個
480 税込528
翌日出荷