配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア ホース 耐熱」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CL-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥6,080
税込¥6,688
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-8
色黄
長さ(m)8
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)8
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CN-6
色黄
長さ(m)6
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)6
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-4
色黄
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)4
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CM-2
色黄
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-20~70
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
使用範囲(m)2
取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色乳白
使用流体空気/水/油
材質高耐圧ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~70
材質軟質ナイロンチューブ
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)-65~260
内径(Φmm)4.35
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6.35
使用温度(℃)最高260
最小曲げ半径(mm)20
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-50
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-47
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-48
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-52
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-41
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-43
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-45
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-46
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-44
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-42
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-51
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-4B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)2.5
最高使用圧力(MPa)1.8
外径(Φmm)4
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-8A
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-8B
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)8
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-6B
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)1.3
外径(Φmm)6
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10
色半透明
材質フッ素樹脂(FEP)
仕様不燃性
エスコ品番EA125F-10C
使用温度範囲(℃)-65~200
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/油
特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。