配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア 伸縮 ノズル」の検索結果
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-120
材質アルミ、プラスチック
サイズ870×25×55
質量(g)210
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-60
材質アルミ、プラスチック
サイズ565×25×55
質量(g)160
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)545~1000
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)444
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)415~750
取付ねじホース:Rc1/4”
材質(ノズル)スチール
プラグ付
穴径(mm)2.8
エア量(L/min)453
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径(ダストバック接続口)30
質量(g)700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)250
吸入口サイズRc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番65-2108-96
プラグの有無無
使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。