取付ねじ1/4inchPT
高さ(mm)70
材質(本体)亜鉛ダイカスト製
取付ねじG(PF)1/4”
ノズル取付部M12
エスコ品番EA123AB-10
材質(本体)アルミニウム鍛造
質量(g)約222
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法(幅W×高さH)(mm)77×140
最高使用圧力(MPa)1.2
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)230~380(伸縮式)
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123EB-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)125
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)
吐出し空気量(L/min)125
ノズルねじ径G1/8"
付属品プラグ
エスコ品番EA123EB-13
最大使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-36
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)93
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)77(0.4MPa時)
ノズル5穴、標準ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)100(0.4MPa時)
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
増量ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-16
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)47
穴径(Φmm)1
エスコ品番EA123AC-11
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)58
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
プラグ付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-11A
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
取付ねじG1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AF-11
材質ステンレス
全長(mm)28
エア量(L/min)160
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)24
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AC-14
材質(本体)タフナイロン
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)143
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
欠品中
自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
エスコ品番EA123AC-12
材質(本体)アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)176
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質ポリアセタール、スチール
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.6~1
最高使用圧力(MPa)1.2
ノズル長(mm)270
取付ねじRc(PT)1/4"
環境温度範囲(℃)-5~60
アズワン品番64-7818-03
エア流量(L/min)432
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”
エスコ品番EA123AC-37
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
全長(mm)121
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
騒音値(dB)75(0.4MPa時)
ノズル広範囲型ノズル
設定圧力範囲(MPa)0~1
適合流体空気
エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-10
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ノズル長(mm)940
ノズル口径(Φmm)3
エスコ品番EA123AD-7
長さ(mm)1055
高さ(mm)155
使用圧力(MPa)0.4~0.7
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
吸入口サイズG(PF)1/4”
エア量(L/min)175
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
アズワン品番65-3882-03
1セット
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-17
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
アズワン品番64-7817-94
1本
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
ノズル長(mm)70
仕様増量ノズル仕様
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
ノズル長(mm)95
最高使用圧力1.0MPa
材質(ボディ)プラスチック製
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
用途自転車用
取付ねじG(PF)1/8”
穴径(Φmm)【ノズル】1.5
エスコ品番EA123AF-1
全長(mm)18
エア量(L/min)100
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-11
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-120
材質アルミ、プラスチック
サイズ870×25×55
質量(g)210
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
付属品プラグ付
材質ポリアセタール、鉄
質量(g)111
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-7818-04
エア流量(L/min)432
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
ノズル長(mm)300~600(伸縮式)
穴径(Φmm)4
エスコ品番EA123KA-60
材質アルミ、プラスチック
サイズ565×25×55
質量(g)160
常用圧力(MPa)0.6
吸入口サイズR(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上
エア量(L/min)400
1個
¥3,310
税込¥3,641
翌日出荷
通常ノズルに比べて約5倍の風量が得られます。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)58
穴径(Φmm)【ノズル】12
エスコ品番EA123AM-23
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:真鍮
使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)840
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-111
材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.2
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
使用範囲(m)3
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付。LEDライトの脱着可能。プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製
アズワン品番65-3882-19
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
仕様プラグ付
最高使用圧力1.2MPa
材質(ボディ)アルミ製
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SB
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)250
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
フレキシブルノズルタイプ。
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AN-1
材質(本体)プラスチック
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。