配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアホース カプラ」の検索結果
関連キーワード
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-10
質量(g)722
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,480
税込¥4,928
欠品中
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-30
質量(g)2625
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-62
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-20
質量(g)1292
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125ED-30
質量(g)1862
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥16,000
税込¥17,600
8日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
仕様カプラー付
エスコ品番EA125AT-61
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)20
材質(カプラ)SUM24L
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-20
質量(g)1805
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EF-6.5
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-10
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)10
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-30
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)30
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
特性耐圧
エスコ品番EA125BW-20
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(m)20
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-8
1セット(2本)
¥410
税込¥451
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)3/8”
エスコ品番EA140ER-3
型20型
質量(g)96
使用圧力1.47
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
ねじサイズRc(PT)1/2”
エスコ品番EA140ER-4
型20型
質量(g)102
使用圧力1.47
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-9.5
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-12.5
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-12.5
型20型
質量(g)103
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)15
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-16
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-95
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-90
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2195-85
ねじサイズRc1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-11
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
用途エアー用
材質鉄(亜鉛メッキ)
エスコ品番EA140EN-9.5
型20型
質量(g)97
使用圧力1.47
タケノコ径(Φmm)11
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-06
ねじサイズR1"
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-09
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
8日以内出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色黄
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2195-91
ねじサイズRc1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色青
アズワン品番64-2196-07
ねじサイズR1/4"
1個
¥985
税込¥1,084
欠品中
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)25
アズワン品番64-2196-38
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-37
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-05
ねじサイズR3/4"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-35
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色赤
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-34
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
色黄
アズワン品番64-2196-14
ねじサイズR1/2"
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。