配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアホース 流量調節」の検索結果
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-14
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)280
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-12
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)280
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-4
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)4
エア量(L/min)145
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-6
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)145
1個
¥6,490
税込¥7,139
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)【ノズル】2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-2
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)2
エア量(L/min)145
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。
エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)【ノズル】3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BG-16
材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン
使用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用範囲(m)6
エア量(L/min)280
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。