絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 千代田通商(3)
  • TRUSCO(6)
  • BeHAUS(5)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • CKD(2)
  • 近畿製作所(2)
  • SMC(33)
  • H&H(1)
  • フジキン(17)
  • NORGREN(15)
  • RS PRO(13)
  • SK11(10)
  • WTB(9)
  • Festo(9)
  • エイチスリー(7)
  • 栗田製作所(6)
  • タカトテクニカ(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー流量調整」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,280税込4,708
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
3,440税込3,784
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-2195-17取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
エアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグ エスコエアーブローガン(120mm先曲/ノズル流量調整式プラグエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
仕様120mm先曲ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付 エスコ2.0穴x150mmエアーブローガン(流量調整式プラグ付エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付) エスコ2.0mm穴エアーブローガン(流量調整式・プラグ付)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
仕様プラグ付最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
エアーブローガン(レバー操作式流量調整) エスコエアーブローガン(レバー操作式流量調整)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
仕様握り加減で流量調節がスムーズに行えます。最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-6材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-12材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-2材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)275使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)280(0.5MPa)
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-1材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)251使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)145(0.5MPa)
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)135エスコ品番EA123AF-500材質真鍮パイプ径(Φmm)6
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-12材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.04MB)エア量(L/min)135
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2仕様エアー流量調整付エスコ品番EA123AD-3材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
4,600税込5,060
1個
予約販売
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
300mm 調整付ノズル エスコ300mm 調整付ノズルエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm 調整付ノズル エスコ200mm 調整付ノズルエスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
150mm 調整付ノズル エスコ150mm 調整付ノズルエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら