配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管 ソケット」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-8.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)61.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

仕様20型ソケット:5個 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~+80 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84 取付ねじサイズRc3/4
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様40型ソケット:4個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98 アズワン品番64-2196-65 取付ねじサイズRc3/4
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-5.0 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
985 税込1,084
当日出荷

仕様20型ソケット:3個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92 アズワン品番64-2196-63 取付ねじサイズRc3/4
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DJ-4 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)26 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)16 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DH-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DJ-3 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51.5 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)13 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DH-2 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)12 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DJ-2 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)49.5 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)12 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DH-4 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)58.5 寸法H(mm)23 使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)16 寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
4,620 税込5,082
翌日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DC-3 寸法L(mm)37 呼び径3/8inch 寸法H(mm)21 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DB-4 寸法L(mm)45 呼び径1/2inch 寸法H(mm)23 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)12 寸法B(mm)16 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DC-2 寸法L(mm)36 呼び径1/4inch 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DB-2 寸法L(mm)41 呼び径1/4inch 寸法H(mm)14 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DC-4 寸法L(mm)40 呼び径1/2inch 寸法H(mm)26 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)16
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-8.5 寸法L(mm)45 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)19 寸法C(mm)20 寸法T(mm)19 適合ホース外径(Φmm)12.5 寸法B1(mm)Φ7.5 寸法B(Φmm)7.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
400 税込440
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-5.0 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)8 適合ホース内径(Φmm)5
1個
400 税込440
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷