配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エラストマー 樹脂」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質難燃エラストマー 内径(Φmm)5.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)8×5.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-96
1巻
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-4A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
790 税込869
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-6B 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)6 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,150 税込3,465
欠品中

エスコ品番EA125FA-4 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)4 特性耐薬/透明性/気密性
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-9A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)9 特性耐薬/透明性/気密性
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

エスコ品番EA125FA-12A 材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー 透明 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~80 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.6 外径(Φmm)12 特性耐薬/透明性/気密性
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139 アズワン品番65-5655-58
1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

内径(Φmm)19 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-19 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

内径(Φmm)16 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-16 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

内径(Φmm)13 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-13 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
4,270 税込4,697
7日以内出荷

内径(Φmm)38 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-38 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

内径(Φmm)25 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-25 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,150 税込6,765
当日出荷

内径(Φmm)67 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-67 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,790 税込8,569
当日出荷

内径(Φmm)35 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-35 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,750 税込8,525
当日出荷

内径(Φmm)32 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-32 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,200 税込7,920
当日出荷

内径(Φmm)22 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-22 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
5,540 税込6,094
7日以内出荷

内径(Φmm)64 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EC-64 厚さ(mm)20 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
7,510 税込8,261
当日出荷

内径(Φmm)28 材質特殊エラストマー 長さ(m)2 特性耐候/柔軟性 エスコ品番EA997EE-28 厚さ(mm)32 使用温度範囲(℃)-57~125
1個
6,650 税込7,315
当日出荷

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 エスコ品番EA125AS-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
5,510 税込6,061
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40 材質(カプラ)SUM24L
1個
16,000 税込17,600
8日以内出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-61 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-62 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

。蛇口ハンドルを簡単にひねりやすくする補助器具です。
仕様●サイズ:70×23×97mm●使用可能蛇口外径:47~53mm●材質:ABS樹脂・合成ゴムエラストマー●取り付けはねじ・工具不要●レバーを回すだけの簡単固定タイプ●すべり止めゴムでガッチリ固定 アズワン品番65-9256-39
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時) アズワン品番67-4716-63
1本
8,800 税込9,680
翌日出荷