特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック 容量(mL)オイル容量:35 質量(g)224 全高(mm)120 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじRc (PT)1/4” 面間寸法(mm)40
1個(1個)
1,780 税込1,958
翌々日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AG-13 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/8 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-12 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
3日以内出荷