用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)80
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×813
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
用途切削、研磨、クーラント液のろ過
材質ポリエステル
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50
穴径(Φmm)2×18穴
吐出量(L/min)24
エスコ品番EA123AG-2
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)16.5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
アズワン品番65-5670-88
1個
¥8,420
税込¥9,262
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。