重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CA-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CG-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-2
径(Φmm)9(タケノコ)
穴径(Φmm)5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)9
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-3
径(Φmm)11(タケノコ)
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)11
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)11(タケノコ)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)9(タケノコ)
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
ソケットorプラグソケット
径(Φmm)15(タケノコ)
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DZ-11
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DZ-9
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
全長(mm)30
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-49
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
エスコ品番EA470AP-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-3
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AP-4
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA470AM-2
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
全長(mm)45
材質(本体)真鍮
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7849-48
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.0
最高使用圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-7819-10
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1/4”
エスコ品番EA141AT-52
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-82
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-44
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)60
内径(Φmm)10
対辺(mm)22
有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/2”
エスコ品番EA140DD-4
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-108
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21
材質真鍮
径(Φmm)13(タケノコ)
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-49
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)3/8”
エスコ品番EA141AS-212
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質真鍮
形状ジョイント
取付ねじR1/4
適合ホース内径(Φmm)11
アズワン品番64-7819-11
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。