特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08
1巻
34,200 税込37,620
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-191 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
8,650 税込9,515
当日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-62 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)19×26 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-195 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)26
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)32×41 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-321 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)32 外径(Φmm)41
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-105 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-381 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)38 外径(Φmm)48
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-85 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)8×13.5 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-82 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)10×16 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-102 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)10 外径(Φmm)16
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)50×62 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-501 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷