141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷

1個
550 税込605
当日出荷








材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-14 質量(g)約101 六角対辺(mm)26 ねじ有効長(mm)14
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-12 質量(g)約62 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
945 税込1,040
当日出荷



材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-11 質量(g)約32 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-11 質量(g)約31 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-13 質量(g)約42 六角対辺(mm)22 ねじ有効長(mm)12
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-1 質量(g)約20 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)35.5 寸法h(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
640 税込704
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CB-12 質量(g)約36 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)11
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-13 質量(g)約97 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水 仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4" 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)2.5 アズワン品番64-2198-04
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-2 質量(g)約30 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)11
1個
885 税込974
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-4 質量(g)約128 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)57 寸法h(mm)28.5 ねじ有効長(mm)14
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-14 質量(g)約161 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)66 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷