配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ホース 17mm」の検索結果
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)17~32
エスコ品番EA463CD-32
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
エスコ品番EA463AE-17
1袋(10個)
¥640
税込¥704
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)7
エスコ品番EA463SD-19
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)17~32
エスコ品番EA463CC-32
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:8mm
バンド幅(mm)14.3
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16
直径(Φmm)17~32
エスコ品番EA463CK-32
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
ねじ3/8inch(六角)
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7
直径(Φmm)17~32
適合万能工業用
エスコ品番EA463CA-32
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥2,450
税込¥2,695
翌々日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-19
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥890
税込¥979
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂
質量(g)64
取り付け形状ホース取付用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33
適合ホース外径(Φmm)17~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-20
色青
長さ(m)20
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.58
ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)
バンド幅(mm)12.7
適合径(Φmm)17~32
入数10個
1箱(10個)
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
厚さ(mm)1.0
バンド幅(mm)18
適合径(Φmm)17~19
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)117~127
アズワン品番64-7850-67
入数10個
1袋(10個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)117~127
アズワン品番64-7850-49
入数2個
1袋(2個)
¥295
税込¥325
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-86
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)175
内径(Φmm)15
対辺(mm)36
有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)74
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-6
材質ウレタン
色白
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-6
材質ウレタン
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)3.7
最高使用圧力(MPa)0.9
外径(Φmm)6
最小曲げ半径(mm)17
使用流体空気/水
特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-24
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)35
内径(Φmm)8.5
対辺(mm)17
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ケーブルの固定と、ケーブル差込口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。干渉電波への対策としてご利用頂け
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ:M12×1.5mm●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/10●スパナサイズ:17mm●防水・防塵型●RoHS対応品
アズワン品番65-9319-41
1箱(1個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-22
全長(mm)34
質量(g)約16
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
材質真鍮
ねじ径G(PF)1”
最高使用圧力(MPa)1.2
仕様内テーパーなし
エスコ品番EA141AS-88
全長(mm)70
質量(g)210
穴径(Φmm)20
六角対辺(mm)36
有効長(mm)【ねじ】17
適合ホース内径(Φmm)25
ステム有効長(mm)41
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-22
全長(mm)34
質量(g)約20
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)6
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CH-23
全長(mm)34
質量(g)約23
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-23
全長(mm)34
質量(g)約19
六角対辺(mm)17
適合ホース内径(Φmm)9
ステム有効長(mm)20
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。