7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140BG-3 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷


バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR ソケットorプラグプラグ 取付ねじ3/8inchPT エスコ品番EA140AG-3 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)7.4 最大締付トルク220 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ3/4inchPT エスコ品番EA140BD-6 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク500 材質(ゴム)ニトリルゴム
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷



用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷