配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ロングエアガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)2 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA123AL-300 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)330 穴径(Φmm)2 外形寸法(mm)131×87 吐出し空気量(L/min)120 ノズル外径(Φmm)9
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)415~750 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)453
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)545~1000 取付ねじホース:Rc1/4” 材質(ノズル)スチール プラグ 穴径(mm)2.8 エア量(L/min)444
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷