配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「下回り 洗浄 ノズル」の検索結果
ノズル長(mm)565
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AD
全長(mm)720
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。