配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「不凍液」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-13
ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-29
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-37
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番64-7849-14
取付ねじサイズG1/4"
ねじサイズG1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)16
適合銅管外径(mm)8
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-19
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-94
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-12
ねじサイズG1/4"フレア、R1/8"
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-18
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-36
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-35
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-28
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-78
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-32
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-93
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-76
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-97
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-38
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-33
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-30
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-26
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-42
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-79
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-41
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7856-44
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-01
ねじ径Rc2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7856-46
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-99
ねじ径Rc1・1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-98
ねじ径Rc1・1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-95
ねじ径Rc1/2
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-31
ねじ径Rc1・1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-34
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番64-7856-27
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5
アズワン品番64-7855-96
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5
アズワン品番64-7856-43
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。