圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
材質SUS316
寸法A(mm)28.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
取付ねじ1/4inchPT
寸法G(mm)14
寸法K(mm)57.8
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-83
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)30.8
チューブ外径(Φmm)10
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-61
材質SUS316
形状ユニオン
寸法H(mm)20.5
寸法A(mm)27.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)11
寸法C(mm)21
チューブ外径(Φmm)6
寸法J(mm)41
寸法G(mm)14
寸法K(mm)55.8
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
圧力計2個(エアタンク内圧力用×1、空気取出圧力用×1)。一般圧カプラ(メス)×2個付。
寸法(mm)600×308×414
質量(kg)15.9
タンク容量(L)38
最高使用圧力(MPa)0.98
1台
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法A(mm)29.8
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)6
チューブ外径(Φmm)8
寸法G(mm)15.87
寸法K(mm)59.6
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-103
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CN-63
材質SUS316
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)3/8"
アズワン品番64-7848-05
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-89
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)1/2"
アズワン品番64-7848-06
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23
質量(kg)0.3
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-88
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-86
ねじサイズG1/4"×Rc1/4"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:56、D:23
質量(kg)0.2
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-91
ねじサイズG1/2"×Rc1/2"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
小型、軽量で持ち運びに便利。二重遮断および送風バルブシステム、防錆加工により一定の圧力レベルが確保され、また圧力の調整も簡単です。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。テストホースにスチールメッシュを使用することで、作動中にホースが膨張することで起こる読み取りミスを防ぎます。読みやすい目盛りの圧力計。耐候性、耐低温性を備えた亜鉛メッキ塗装タンク。
質量(kg)4.6
容量(L)7
接続ねじR1/2"
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×156
最高圧力(MPa)25bar(2.5)
吐出量(mL/回)16
1台(1台)
¥45,400
税込¥49,940
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
アズワン品番65-3882-95
1台
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。