18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体水材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ翌日出荷
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20全長(m)10使用流体水材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-151A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3