配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧縮空気 タンク」の検索結果
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC200V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC100V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。