特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)L:82、H:135、D:80 材質(本体)青銅 適合規格J5:2008適合 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ)CC911 材質(弁体)CC911 アズワン品番64-7858-15 材質(弁箱)CC911 材質(弁棒)C6803(2) バルブ種類ゲートバルブ
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

寸法(mm)L:67、H:104、D:60 材質(本体)青銅 適合規格J5:2008適合 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ)CC911 材質(弁体)CC911 アズワン品番64-7858-13 材質(弁箱)CC911 材質(弁棒)C6803(2) バルブ種類ゲートバルブ
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

寸法(mm)L:71、H:112、D:70 材質(本体)青銅 適合規格J5:2008適合 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5 材質(フタ)CC911 材質(弁体)CC911 アズワン品番64-7858-14 材質(弁箱)CC911 材質(弁棒)C6803(2) バルブ種類ゲートバルブ
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)