5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-211 質量(g)112 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)41 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)14 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)3/4”
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) エスコ品番EA141AV-210 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法L(mm)38 六角対辺(mm)28 寸法d(mm)11 使用圧力(MPa)1 寸法d1(mm)17 ねじ径D1R(PT)3/4” ねじ径DG(PF)1/2”
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-46 全長(mm)27.5 質量(g)約65 六角対辺(mm)28 ねじ有効長(mm)10×11
1個
1,410 税込1,551
当日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)