特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
2,280 税込2,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3 外形寸法(mm)125×132 エスコ品番EA123AG 材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR 径(Φmm)8.5~11(タケノコ) 使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
4,640 税込5,104
当日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)2000 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-20E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1000 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-10E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)2000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-20D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)2000 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-20C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)2000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-20A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-10D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-10A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)600 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-6E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

シャワータイプ(大容量型)。 工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50 穴径(Φmm)2×18穴 吐出量(L/min)24 エスコ品番EA123AG-2 材質(本体)アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa)0.7 タケノコ径(Φmm)16.5
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)600 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-6C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1000 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-10C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に 材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線 エスコ品番EA125HC-15 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~50 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)22 特性保形性/透明性
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-12A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)12 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)18 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-15C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 使用圧力(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)22 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-9C クリヤーブルー 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)9 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10B クリヤーブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に 材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂 エスコ品番EA125HA-10A クリヤーブルー 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)10 使用圧力(MPa)0~1 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 特性耐圧/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式
1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)600 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-6A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,320 税込3,652
8日以内出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)