全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
仕様●呼び径:40A●厚み:1.6mm●使用温度範囲:-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)●圧力限界:5MPa●材質:SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理●適用流体:水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等●ボルト穴数:4
アズワン品番68-1810-90
1枚
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。