関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)2000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-20D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)2000 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-20C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)2000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-20A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1000 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-10D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
7,240 税込7,964
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1000 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-10A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)600 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-6C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1000 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-10C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)600 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-6E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,720 税込9,592
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)600 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-6A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1500 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-15E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3 長さ(mm)1500 外径(Φmm)11.5 エスコ品番EA125TA-15A 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)600 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-6D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)2000 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-20E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19 長さ(mm)1500 外径(Φmm)25.2 エスコ品番EA125TA-15D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)80 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
8,460 税込9,306
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7 長さ(mm)1500 外径(Φmm)17.9 エスコ品番EA125TA-15C 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4 長さ(mm)1000 外径(Φmm)31.6 エスコ品番EA125TA-10E 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)120 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-22E●適合径(mm):30.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-10
1箱(5個)
480 税込528
翌日出荷

使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式
1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-09
1箱(5個)
375 税込413
翌日出荷

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ アズワン品番65-9317-11
1箱(5個)
735 税込809
翌日出荷

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)