特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有 アズワン品番68-1883-81
1個
49,400 税込54,340
翌日出荷

軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) 材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ 全長(mm)1194 質量(g)350 吸入口径(Φmm)19.5・26の2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194 吐出口径(Φmm)22.3 適合サイズ缶:200Lドラム缶 吐出量(L/min)20 ホース長さ(mm)1162
1本ほか
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)