配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「真空用フィルター」の検索結果
材質シリコン
寸法(mm)Φ15×9(H)
1個
¥630
税込¥693
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)20
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質シリコン
寸法(mm)Φ20×10(H)
1個
¥630
税込¥693
3日以内出荷
仕様消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)42
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)12
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)12.5
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質樹脂
使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
仕様消費流量:46L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)28
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ
パッド径(Φmm)4~15
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
仕様消費流量:70L/min
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.5
使用流体空気
吸込流量(L/min)38
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
吸込流量(L/min)7
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。