配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「真鍮 ネジ 棒」の検索結果
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-09
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-06
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-04
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-05
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-03
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-07
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5
質量(kg)2.2
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-17
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62
材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))
材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))
アズワン品番64-7856-02
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))
材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-10
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5
質量(kg)0.3
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-12
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23
質量(kg)0.1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-11
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5
質量(kg)0.7
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-14
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-16
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥47,200
税込¥51,920
翌日出荷
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5
質量(kg)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-15
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥37,000
税込¥40,700
翌日出荷
寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34
質量(kg)0.5
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69
材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))
材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)
アズワン品番64-7856-13
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)
材質(弁棒)黄銅(C3531(13))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-75
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池(CR-P2)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)196×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-74
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌日出荷
電源が電池なので配線が不要です。バッテリー・電磁弁が本体内部に組み込まれています。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。大掛かりな工事の必要がありませんので、簡単にセンサー水栓に取替えできます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質黄銅
ねじ径PJ1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)136×53(設置)
使用流体上水道水
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-73
検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
¥77,000
税込¥84,700
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用
付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)
材質亜鉛ダイカスト、黄銅
厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)
質量(kg)約1.3
ねじ径G1/2"
電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)
使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)
寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)
使用流体上水道水
取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)
電池寿命約2年(100回/1日の目安)
アズワン品番65-2127-76
検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。