92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-106 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
360 税込396
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 エスコ品番EA140HJ-206 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
455 税込501
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-22 全長(mm)34 質量(g)約16 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
375 税込413
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CG-12 全長(mm)32 質量(g)約10 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)7
1個
285 税込314
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-4 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-22 全長(mm)34 質量(g)約20 六角対辺(mm)17 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc3/8” エスコ品番EA140HE-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
315 税込347
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-3 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
230 税込253
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CH-12 全長(mm)31 質量(g)約13 六角対辺(mm)13 適合ホース内径(Φmm)6 ステム有効長(mm)20 ねじ有効長(mm)9
1個
570 税込627
当日出荷

1個
245 税込270
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷

1個
690 税込759
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-81 適合ホース内径(Φmm)6
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-80 接続継手径(Φmm)6 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
205 税込226
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12 質量(g)18 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番65-2110-52 ねじサイズM10
1本
260 税込286
翌日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-67 入数1個
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-55 入数1個
1個
280 税込308
当日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-57 入数1個
1個
335 税込369
当日出荷

1個
545 税込600
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-1 全長(mm)16.7 質量(g)約10 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)6
1個
215 税込237
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-82 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-80 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-44 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-12 全長(mm)19.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)17 ねじ有効長(mm)6×8
1個
295 税込325
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合管径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-43 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-33 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

全長(mm)56 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)6 アズワン品番64-7847-60 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-88 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)6
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-14 全長(mm)24.7 質量(g)約34 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)6×10
1個
650 税込715
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-13 全長(mm)20.2 質量(g)約20 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)6×9
1個
390 税込429
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-42 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
290 税込319
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-48 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
350 税込385
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-32 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
特価
369 税込406
当日出荷