配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「精密エアーレギュレーター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷